曜日別特売
#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501

#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501
#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501
#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501
#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501
#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501
#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501
#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501
#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501
#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501
#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501
#31 グリパンブルーフレーク 沈み蟲 1.8 一誠(イッセイ) 31388501

沈み蟲 1.8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(8個)#31 グリパンブルーフレーク注文コード31388501品番#31 グリパンブルーフレーク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

細かく動く脚を三対付けたイモ虫ワーム系ボディ?シンプルかつ爆発力のあるワームです。高比重マテリアル、流線型ボディにより驚異的な飛距離が得られます。ボディの細い方からオフセットフックをセットして下さい。ノーシンカーでは脚をピリピリ動かしながら水平気味にフォールします。ボディの太い方にネイルシンカーを装着すると、バックスライドセッティングとなります。 <ヘビーソルト仕様>「高比重マテリアル」採用ボディ <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <ボディ>驚異的な飛距離を生む流線型ボディ。鈎先を隠し、水噛みを良くするリブ。

#31 グリパンブルーフレークサイズ(inch)1.8適合フック【#】マルチオフセット2入数(個)8グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする