曜日別特売
#75 マイクロベイトSP ライアミノーフラット サカナサカナ 3.8 一誠(イッセイ) 31388546

#75 マイクロベイトSP ライアミノーフラット サカナサカナ 3.8 一誠(イッセイ) 31388546
#75 マイクロベイトSP ライアミノーフラット サカナサカナ 3.8 一誠(イッセイ) 31388546
#75 マイクロベイトSP ライアミノーフラット サカナサカナ 3.8 一誠(イッセイ) 31388546
#75 マイクロベイトSP ライアミノーフラット サカナサカナ 3.8 一誠(イッセイ) 31388546
#75 マイクロベイトSP ライアミノーフラット サカナサカナ 3.8 一誠(イッセイ) 31388546
#75 マイクロベイトSP ライアミノーフラット サカナサカナ 3.8 一誠(イッセイ) 31388546
#75 マイクロベイトSP ライアミノーフラット サカナサカナ 3.8 一誠(イッセイ) 31388546
#75 マイクロベイトSP ライアミノーフラット サカナサカナ 3.8 一誠(イッセイ) 31388546
#75 マイクロベイトSP ライアミノーフラット サカナサカナ 3.8 一誠(イッセイ) 31388546

ライアミノーフラット サカナサカナ 3.8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(7個)#75 マイクロベイトSP注文コード31388546品番#75 マイクロベイトSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

驚異のレスポンス!魚を惑わす極薄テール。連結部でカットすることで、2ndボディのみでの使用も可能とするツインボディ構造を採用。マス鈎をチョン掛けしやすいよう、1stだけでなく、2ndボディにもヘッドを設けました。最大の特徴であるフラットテールは、レスポンスを向上させるために極限まで薄肉化。ロッドワークにより艶かしいアクションを演出できる上、僅かな水流でも自発的に揺らめき、バスのバイトを誘います。

#75 マイクロベイトSPサイズ(inch)3.8適合フック【#】マルチオフセット4~2、マス鈎6~8入数(個)7グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする