曜日別特売
#69 クイシブリパンプキン ライアミノー 5 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388650

#69 クイシブリパンプキン ライアミノー 5 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388650
#69 クイシブリパンプキン ライアミノー 5 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388650
#69 クイシブリパンプキン ライアミノー 5 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388650
#69 クイシブリパンプキン ライアミノー 5 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388650
#69 クイシブリパンプキン ライアミノー 5 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388650
#69 クイシブリパンプキン ライアミノー 5 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388650
#69 クイシブリパンプキン ライアミノー 5 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388650
#69 クイシブリパンプキン ライアミノー 5 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388650

ライアミノー 5 【小魚ワーム】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5個)#69 クイシブリパンプキン注文コード31388650品番#69 クイシブリパンプキン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!

用途リアルシルエット、微波動レジスターシャッドテール、空気室を備え、多様な使用方法に対応したライアミノー3インチのサイズアップモデル。サイズアップした事により、バスが捕食しているベイトフィッシュにサイズを合わせた、より効果的な「マッチ・ザ・ベイト」ゲームが展開可能になり神経質なバスをもバイトに持ち込みます。また、大きさから飛距離を稼げる事で、バスから距離をとってのアプローチが可能になりました。#69 クイシブリパンプキンサイズ(inch)5適合フック【#】トレーラー:AKチャター、ジグヘッド:1~2/0、マルチオフセット:4/0~6/0、ジャングルワッキー1/0~3/0入数(個)5グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする