曜日別特売
#73 AKシャッド(シルバー) ライアミノー 4 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388729

#73 AKシャッド(シルバー) ライアミノー 4 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388729
#73 AKシャッド(シルバー) ライアミノー 4 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388729
#73 AKシャッド(シルバー) ライアミノー 4 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388729
#73 AKシャッド(シルバー) ライアミノー 4 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388729
#73 AKシャッド(シルバー) ライアミノー 4 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388729
#73 AKシャッド(シルバー) ライアミノー 4 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388729
#73 AKシャッド(シルバー) ライアミノー 4 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388729
#73 AKシャッド(シルバー) ライアミノー 4 【小魚ワーム】 一誠(イッセイ) 31388729

ライアミノー 4 【小魚ワーム】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(6個)#73 AKシャッド(シルバー)注文コード31388729品番#73 AKシャッド(シルバー)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カット可能な上下対称のレジスターシャッドテール!!

用途リアルシルエット、微波動レジスターシャッドテール、空気室を備え、多様な使用方法に対応したライアミノー3インチのサイズアップモデル。サイズアップした事により、バスが捕食しているベイトフィッシュにサイズを合わせた、より効果的な「マッチ・ザ・ベイト」ゲームが展開可能になり神経質なバスをもバイトに持ち込みます。また、大きさから飛距離を稼げる事で、バスから距離をとってのアプローチが可能になりました。#73 AKシャッド(シルバー)サイズ(inch)4適合フック【#】トレーラー:AKチャター AKチャターJr.、ジグヘッド:2~1、マルチオフセット:2/0、ジャングルワッキー4~2入数(個)6グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする