曜日別特売
#50 ムラカミスペシャル パワーbibibiバグ 4.2 一誠(イッセイ) 31389009

#50 ムラカミスペシャル パワーbibibiバグ 4.2 一誠(イッセイ) 31389009
#50 ムラカミスペシャル パワーbibibiバグ 4.2 一誠(イッセイ) 31389009
#50 ムラカミスペシャル パワーbibibiバグ 4.2 一誠(イッセイ) 31389009
#50 ムラカミスペシャル パワーbibibiバグ 4.2 一誠(イッセイ) 31389009
#50 ムラカミスペシャル パワーbibibiバグ 4.2 一誠(イッセイ) 31389009
#50 ムラカミスペシャル パワーbibibiバグ 4.2 一誠(イッセイ) 31389009
#50 ムラカミスペシャル パワーbibibiバグ 4.2 一誠(イッセイ) 31389009
#50 ムラカミスペシャル パワーbibibiバグ 4.2 一誠(イッセイ) 31389009
#50 ムラカミスペシャル パワーbibibiバグ 4.2 一誠(イッセイ) 31389009
#50 ムラカミスペシャル パワーbibibiバグ 4.2 一誠(イッセイ) 31389009

パワーbibibiバグ 4.2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(4個)#50 ムラカミスペシャル注文コード31389009品番#50 ムラカミスペシャル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ビビビバグの触角にボリュームを持たせたパワフルバージョン!テキサスリグやフリーリグとの相性が良く、着底時やロッドでのアクション時にボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生み、バスのバイトを誘います。また、頭部に設けた小さな2対の脚は、水流を受けて小刻みに動く事で、より生命感のある複雑なアクションを生み出します。 <ボディ>複雑な形状の3次局面リブが水を攪拌することで、「スレた魚」にアピールします。 <脚部>逆向き2対の脚は、しっかりと水を受けることでフォールやアクション時に生命感あふれる微振動を発生させ、バスを誘います。 <触角比較>触角体積を約2倍にしたことで、パワフルな水押しを実現。オリジナルよりも高い集魚効果が期待できます。 <サイズ比較>(上)パワービビビバグ4.2inch、(中)パワービビビバグ3.5inch、(下)ビビビバグ4inch <オフセットセッティング> <アクション>着底時やロッドでのアクション時に、ボリューミーな触角と、くびれたボディの相乗効果でアクションに大きな余韻を生みます。

#50 ムラカミスペシャルサイズ(inch)4.2適合フック【#】マルチオフセット:2/0~4/0、ジグ:AKラバージグ ビビビマルチ入数(個)4グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする