曜日別特売
#50 ムラカミスペシャル スパテラ 5 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31389289

#50 ムラカミスペシャル スパテラ 5 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31389289
#50 ムラカミスペシャル スパテラ 5 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31389289
#50 ムラカミスペシャル スパテラ 5 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31389289
#50 ムラカミスペシャル スパテラ 5 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31389289
#50 ムラカミスペシャル スパテラ 5 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31389289
#50 ムラカミスペシャル スパテラ 5 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31389289
#50 ムラカミスペシャル スパテラ 5 ヘビーソルト 一誠(イッセイ) 31389289

スパテラ 5 ヘビーソルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(7個)#50 ムラカミスペシャル注文コード31389289品番#50 ムラカミスペシャル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

リトルパドルテールのストレートワーム「スパテラ」がヘビーソルト仕様に!圧倒的釣果を叩き出してきたスパテラシリーズ。そのスパテラに高比重素材を採用し、ノーシンカーやライトスプリット等、軽量リグでの飛距離、素早いフォール、塩のバイト誘発力を手に入れました。フリーフォールでの喰わせが有効なのはもちろん、トゥイッチやショートジャークで、上下(左右)非対称のスパテラテールが、シルエット以上に水を掴み、プロップアクションでバスにアピールします。ヘビーソルト仕様:「高比重マテリアル」採用ボディ。ボディに刻まれたリブが、水を?み、上下(左右)非対称のパドルテールがバスにアピールします。

仕様推奨リグ:スプリットショットリグ、ノーシンカーリグ#50 ムラカミスペシャルサイズ(inch)5適合フック【#】マルチオフセット1入数(個)7グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする