曜日別特売
#69 クイシブリパンプキン スパテラ 4 一誠(イッセイ) 31389517

#69 クイシブリパンプキン スパテラ 4 一誠(イッセイ) 31389517
#69 クイシブリパンプキン スパテラ 4 一誠(イッセイ) 31389517
#69 クイシブリパンプキン スパテラ 4 一誠(イッセイ) 31389517
#69 クイシブリパンプキン スパテラ 4 一誠(イッセイ) 31389517
#69 クイシブリパンプキン スパテラ 4 一誠(イッセイ) 31389517

スパテラ 4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(9個)#69 クイシブリパンプキン注文コード31389517品番#69 クイシブリパンプキン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

リトルパドルテールのストレートワーム!シルエット以上にアピールする、上下(左右)非対称のパドルテールストレートワームです。オフセットフックや、1g前後のジグヘッドにベストマッチ。トゥイッチやショートジャークで、小さなテールがシルエット以上に水を押し、プロップアクションで魚にアピールします。また、スローリトリーブではスパテラテールが微振動を起こしながらスイミングします。<ライトウェイトジグヘッドに最適なバランス設計>1ボディに刻まれたリブが、水を噛みます。2上下(左右)非対称のパドルテール

#69 クイシブリパンプキンサイズ(inch)4適合フック【#】マルチオフセット2入数(個)9グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする