曜日別特売
#69 クイシブリパンプキン スーパースティック 2.5 一誠(イッセイ) 31389761

#69 クイシブリパンプキン スーパースティック 2.5 一誠(イッセイ) 31389761
#69 クイシブリパンプキン スーパースティック 2.5 一誠(イッセイ) 31389761
#69 クイシブリパンプキン スーパースティック 2.5 一誠(イッセイ) 31389761
#69 クイシブリパンプキン スーパースティック 2.5 一誠(イッセイ) 31389761
#69 クイシブリパンプキン スーパースティック 2.5 一誠(イッセイ) 31389761
#69 クイシブリパンプキン スーパースティック 2.5 一誠(イッセイ) 31389761
#69 クイシブリパンプキン スーパースティック 2.5 一誠(イッセイ) 31389761

スーパースティック 2.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(9個)#69 クイシブリパンプキン注文コード31389761品番#69 クイシブリパンプキン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

スティックベイトボディに微振動テールをプラス!「スーパースティック4in」で定評のシャッドテールをそのまま残し、ボディを短くダウンサイジング。あらゆるリグに対応します。ベイトが小さい時や小鈎を使いたい時に、テールアピールはそのままに、一口でバイトに持ち込みます。

#69 クイシブリパンプキンサイズ(inch)2.5適合フック【#】マルチオフセット6~4入数(個)9グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする