曜日別特売
#58 ナチュラルチャート ギルフラット 一誠(イッセイ) 31389901

#58 ナチュラルチャート ギルフラット 一誠(イッセイ) 31389901
#58 ナチュラルチャート ギルフラット 一誠(イッセイ) 31389901
#58 ナチュラルチャート ギルフラット 一誠(イッセイ) 31389901
#58 ナチュラルチャート ギルフラット 一誠(イッセイ) 31389901
#58 ナチュラルチャート ギルフラット 一誠(イッセイ) 31389901
#58 ナチュラルチャート ギルフラット 一誠(イッセイ) 31389901
#58 ナチュラルチャート ギルフラット 一誠(イッセイ) 31389901
#58 ナチュラルチャート ギルフラット 一誠(イッセイ) 31389901
#58 ナチュラルチャート ギルフラット 一誠(イッセイ) 31389901
#58 ナチュラルチャート ギルフラット 一誠(イッセイ) 31389901

ギルフラット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(4個)#58 ナチュラルチャート注文コード31389901品番#58 ナチュラルチャート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

艶かしいS字アクションが特徴のブルーギル型ワーム!ブルーギル型ボリュームによる集魚効果と、オールマイティに使えるウェイトに注目した、ブルーギル型ワーム。カルティバ製マルチオフセット#4/0に合わせてボディを設定しました。ボディに対して垂直(横向き)にフックセットしますが、背部の空洞による浮力と、ネイルシンカーによるバランス取りによって、魚が泳ぐ姿勢やアクションを表現します。また、その空洞により、フッキングの良さも併せ持っています。ネイルリグの他、テキサスリグや、キャロライナリグなど、あらゆるメソッドに対応します。新開発のキャラメルスケール設計(PAT.P)ボディによる見た目のリアル感と、艶かしいS字アクションが特徴です。 <空気室>浮力とフッキング性を格段にアップする「中空成形ボディ」。水が入った時は上部の水抜き穴から水を抜いてください。また、穴が広がってきたり、ヘタリ等で水が入りやすくなった時や、安定した浮力を持たせたい場合は付属の浮力体をカットして挿入してください。*本体が裂けないよう気をつけてください。

全長(mm)110#58 ナチュラルチャート適合フック【#】マルチオフセット4/0、ジャングルワッキー3/0入数(個)4自重(g)20グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする