曜日別特売
#64 AKスモーク ギルギル2.8 一誠(イッセイ) 31389955

#64 AKスモーク ギルギル2.8 一誠(イッセイ) 31389955
#64 AKスモーク ギルギル2.8 一誠(イッセイ) 31389955
#64 AKスモーク ギルギル2.8 一誠(イッセイ) 31389955
#64 AKスモーク ギルギル2.8 一誠(イッセイ) 31389955
#64 AKスモーク ギルギル2.8 一誠(イッセイ) 31389955
#64 AKスモーク ギルギル2.8 一誠(イッセイ) 31389955
#64 AKスモーク ギルギル2.8 一誠(イッセイ) 31389955
#64 AKスモーク ギルギル2.8 一誠(イッセイ) 31389955
#64 AKスモーク ギルギル2.8 一誠(イッセイ) 31389955

ギルギル2.8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(6個)#64 AKスモーク注文コード31389955品番#64 AKスモーク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

捕食本能直結ギル型ワーム!サカナサカナ譲り極薄テール&2連結デザインをバスの好むブルーギル型扁平ボディに昇華。稚ギルの様にヒラヒラと揺らめき、バスの捕食本能を刺激します。ワイドボディの「ギルギル」、スレンダーボディの「サカナサカナ」、isseiの極薄テールワーム。2種のシルエットによるバスの反応の違いを楽しんでください。*2ndボディのみでも使用可能

#64 AKスモークサイズ(inch)2.8適合フック【#】マルチオフセット4、マス鈎6~8入数(個)6グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする