曜日別特売
#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068

#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068
#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068
#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068
#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068
#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068
#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068
#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068
#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068
#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068
#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068
#10 グリパン/チャート キャラメルシャッド5 一誠(イッセイ) 31390068

キャラメルシャッド5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5個)#10 グリパン/チャート注文コード31390068品番#10 グリパン/チャート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強力なウォブリングを発生するテールがボリューミーな扁平ボディをハイピッチで振るわせる新感覚のシャッドテールワーム。ボディにはブロック状のリブが無数に配され、複雑な乱水流を発生させると同時にスレたバスに見切られにくいという効果もあります。先行発売されていた「トレーラーアッセンブル・モデル」からの進化を遂げ、オフセットフックによるノーシンカーやネイルリグにおいても、パワフルなテールアクションを維持しつつ安定したスイミングが可能になりました。もちろんラバージグのトレーラー、ジグヘッドでのスイミング等でも、その圧倒的なアピール力でバスをひきつけます。

用途ハイピッチ&パワーウォブリングベイト!#10 グリパン/チャートサイズ(inch)5適合フック【#】マルチオフセット6/0入数(個)5グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする