曜日別特売
#38 マッディクロウ G.C.ザリメタル 12g 一誠(イッセイ) 31390531

#38 マッディクロウ G.C.ザリメタル 12g 一誠(イッセイ) 31390531
#38 マッディクロウ G.C.ザリメタル 12g 一誠(イッセイ) 31390531
#38 マッディクロウ G.C.ザリメタル 12g 一誠(イッセイ) 31390531
#38 マッディクロウ G.C.ザリメタル 12g 一誠(イッセイ) 31390531
#38 マッディクロウ G.C.ザリメタル 12g 一誠(イッセイ) 31390531

G.C.ザリメタル 12g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#38 マッディクロウ注文コード31390531品番#38 マッディクロウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

巻けば分かる!「釣れる」と確信できる巻き心地?ザリガニをモチーフにしたデザイン。パニックアクションを起こしたザリガニの逃げ惑う動きを演出します。フォール時の姿勢が特徴的で、不規則なスパイラルフォールをして、魚をスレさせません。1ワイドアクション(クランクベイトライク)2タイトアクション(シャッドライク)3ハイリフト・水中スローリトリーブ・水面ジバングリトリーブアクションを釣り場と釣り方に合わせて選ぶことができます。4ラバースカートを通してザリガニの触覚をイミテートできます。5フックチューンアップ穴:フックを大型のものに変更する場合に使用します。単一フックにして根掛かりを軽減できます。

仕様フック(#):6全長(mm)49#38 マッディクロウ自重(g)12グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする