曜日別特売
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75MR-SP 一誠(イッセイ) 31391057

#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75MR-SP 一誠(イッセイ) 31391057
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75MR-SP 一誠(イッセイ) 31391057
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75MR-SP 一誠(イッセイ) 31391057
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75MR-SP 一誠(イッセイ) 31391057
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75MR-SP 一誠(イッセイ) 31391057
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75MR-SP 一誠(イッセイ) 31391057
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75MR-SP 一誠(イッセイ) 31391057
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75MR-SP 一誠(イッセイ) 31391057
#77 チャートシャッド G.C.ミノー 75MR-SP 一誠(イッセイ) 31391057

G.C.ミノー 75MR-SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#77 チャートシャッド注文コード31391057品番#77 チャートシャッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タイト&ハイピッチアクション!SRと比べ延長されたリップは、潜行深度アップと更なるタイト&ハイピッチアクションを実現しました。その為、一段深いレンジに素早く潜行。バスのプロダクティブゾーン内で逃げ惑う小魚の様なアクションを演出し、捕食スイッチを刺激します。また、その特性からリッピングテクニック(ロッドワークによるストップ&ゴー)にも適しており、巻くだけではない多彩な誘いでバスのバイトを誘発できます。<重心移動システム>初代と同様に「よく飛ぶ」こともG.C.ミノーの特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。*Isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」#03ハスゴ、#05ワカサギに採用

仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】10 【後】10●サスペンド(スローフローティング)全長(mm)75#77 チャートシャッド自重(g)5グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする