曜日別特売
#03 ハスゴ G.C.ミノー 55SR-F 一誠(イッセイ) 31391215

#03 ハスゴ G.C.ミノー 55SR-F 一誠(イッセイ) 31391215
#03 ハスゴ G.C.ミノー 55SR-F 一誠(イッセイ) 31391215
#03 ハスゴ G.C.ミノー 55SR-F 一誠(イッセイ) 31391215
#03 ハスゴ G.C.ミノー 55SR-F 一誠(イッセイ) 31391215
#03 ハスゴ G.C.ミノー 55SR-F 一誠(イッセイ) 31391215
#03 ハスゴ G.C.ミノー 55SR-F 一誠(イッセイ) 31391215
#03 ハスゴ G.C.ミノー 55SR-F 一誠(イッセイ) 31391215
#03 ハスゴ G.C.ミノー 55SR-F 一誠(イッセイ) 31391215
#03 ハスゴ G.C.ミノー 55SR-F 一誠(イッセイ) 31391215

G.C.ミノー 55SR-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#03 ハスゴ注文コード31391215品番#03 ハスゴ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アメミノーがG.C.ミノーになった!!小型ながら抜群の飛距離を生み、独特のハイピッチタイトウォブリングアクションが多彩なターゲットを魅了する「海太郎アメミノー55」をベースに、ウエイトやフックサイズ、カラー、有効レンジをバスフィッシングに最適化。コンパクトサイズ+ベイトフィッシュライクなハイピッチタイトウォブリングアクションでバスを魅了します。スピニングタックル、ベイトフィネスタックルで誰でも「気持ちよく」扱えるルアーに仕上がっています。 <サイズ比較>(上)G.C.ミノー55SR-F、(中)G.C.ミノー75SR-SP、(下)G.C.ミノー89SR-SP <重心移動システム>「よく飛ぶ」こともG.C.ミノー55の特徴です。スピニングとベイトフィネスのどちらでも「気持ちよく」扱うことが可能です。 *isseiオリジナル「筋肉ホログラム小」#03ハスゴ、#05ワカサギに採用

仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):【前】12 【後】12全長(mm)55#03 ハスゴ自重(g)4グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする