曜日別特売
#07 キンクロ G.C.クランク 42MR 一誠(イッセイ) 31391450

#07 キンクロ G.C.クランク 42MR 一誠(イッセイ) 31391450
#07 キンクロ G.C.クランク 42MR 一誠(イッセイ) 31391450
#07 キンクロ G.C.クランク 42MR 一誠(イッセイ) 31391450
#07 キンクロ G.C.クランク 42MR 一誠(イッセイ) 31391450

G.C.クランク 42MR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#07 キンクロ注文コード31391450品番#07 キンクロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ロングキャスト・ファストリトリーブ・ハイピッチアクション!初代G.C.クランクのボディとリップを新設計し、42ミリボディに仕上げました。超ハイピッチなワイドアクションが最大の特徴で、ロッドポジションで潜行深度を調整しながらタダ巻きするのが最も効果的な使い方です。潜行深度は約1.5mですが、竿を立ててより浅いエリアをファストリトリーブで使用するのも効果的です。

仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):8全長(mm)42#07 キンクロ自重(g)6グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする