曜日別特売
#65 ダークパンプキンBLF AKパンチ 3.3in 一誠(イッセイ) 31391985

#65 ダークパンプキンBLF AKパンチ 3.3in 一誠(イッセイ) 31391985
#65 ダークパンプキンBLF AKパンチ 3.3in 一誠(イッセイ) 31391985
#65 ダークパンプキンBLF AKパンチ 3.3in 一誠(イッセイ) 31391985
#65 ダークパンプキンBLF AKパンチ 3.3in 一誠(イッセイ) 31391985
#65 ダークパンプキンBLF AKパンチ 3.3in 一誠(イッセイ) 31391985
#65 ダークパンプキンBLF AKパンチ 3.3in 一誠(イッセイ) 31391985
#65 ダークパンプキンBLF AKパンチ 3.3in 一誠(イッセイ) 31391985
#65 ダークパンプキンBLF AKパンチ 3.3in 一誠(イッセイ) 31391985
#65 ダークパンプキンBLF AKパンチ 3.3in 一誠(イッセイ) 31391985

AKパンチ 3.3in

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5個)#65 ダークパンプキンBLF注文コード31391985品番#65 ダークパンプキンBLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

唯一無二の強振動バイブレーションワーム!バルキーなテールが上下に振動し、強烈な波動を出してバスを誘います。また、オフセットフックをセッティングする事で、ウッドカバーやウィードの奥でアクションさせ、「カバーの奥で強振動を発する」今までに無い誘いが可能です。ノーシンカーやネイルリグではロッドワークに反応してアクション、テキサスリグやフリーリグではフォール時も振動し、独特のアクションでバイトを誘発します。*モチエビをモチーフとしたワームとしての「機能」と「造形」を追求しました。*ボリュームのあるテール。上下に振動し、強烈な波動を出してバスを誘います。

#65 ダークパンプキンBLFサイズ(inch)3.3適合フック【#】マルチオフセット2/0~4/0入数(個)5グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする