曜日別特売
#65 ダークパンプキンBLF AKチャンク 3.4 一誠(イッセイ) 31392107

#65 ダークパンプキンBLF AKチャンク 3.4 一誠(イッセイ) 31392107
#65 ダークパンプキンBLF AKチャンク 3.4 一誠(イッセイ) 31392107
#65 ダークパンプキンBLF AKチャンク 3.4 一誠(イッセイ) 31392107
#65 ダークパンプキンBLF AKチャンク 3.4 一誠(イッセイ) 31392107
#65 ダークパンプキンBLF AKチャンク 3.4 一誠(イッセイ) 31392107
#65 ダークパンプキンBLF AKチャンク 3.4 一誠(イッセイ) 31392107
#65 ダークパンプキンBLF AKチャンク 3.4 一誠(イッセイ) 31392107
#65 ダークパンプキンBLF AKチャンク 3.4 一誠(イッセイ) 31392107
#65 ダークパンプキンBLF AKチャンク 3.4 一誠(イッセイ) 31392107
#65 ダークパンプキンBLF AKチャンク 3.4 一誠(イッセイ) 31392107

AKチャンク 3.4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5個)#65 ダークパンプキンBLF注文コード31392107品番#65 ダークパンプキンBLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ポークを超えるべく設計されたチャンク!デカバスを惑わせる「AKチャンク」のコンパクトモデル。サイズダウンする上で設計を見直し、アクションレスポンスを向上。小型サイズでありながら、大きく艶かしい揺らめきでバスを誘います。また、カラーバリエーションによって塩入り、塩無し(NS)を設定。ポークでは出し得なかったワーム素材ならではのアクションと視覚アピールの融合を実現し、あらゆるシチュエーションに対応します。

用途<使用例>*【AKチャンク4】マルチオフセット#2/0装着時*【AKチャンク4】マルチオフセット#4/0装着時(#4/0フック使用時はワームの裏側を上に向けてセットすること)*AKチャンク4+ラバージグ13g*AKチャンク3.4+AKラバージグJr.仕様推奨リグ:テキサスリグ、トレーラー#65 ダークパンプキンBLFサイズ(inch)3.4適合フック【#】トレーラー:AKラバージグJr.、マルチオフセット:1~1/0入数(個)5グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする