曜日別特売
75×29×120 スポンジ メラミン モノタロウ 31393872

 

75×29×120 スポンジ メラミン モノタロウ 31393872
75×29×120 スポンジ メラミン モノタロウ 31393872
75×29×120 スポンジ メラミン モノタロウ 31393872
75×29×120 スポンジ メラミン モノタロウ 31393872
75×29×120 スポンジ メラミン モノタロウ 31393872
モノタロウ

スポンジ メラミン

(132件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(5個)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×75×29
内容量1パック(5個)注文コード31393872品番75×29×120
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水だけで汚れを落とします。

用途汚れ落としに寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×75×29材質メラミンフォーム繰り返し・詰め替え対応
化学物質安全性参考資料:
注意
※人体や食品には使用しないでください。
ひどい油汚れ等は、水だけで落ちない場合があります。
凹凸面に使用したり強く擦ったりするとき、スポンジは破損する場合があります。
本来の用途以外には使用しないでください。・お子様の手の届かない場所に保管してください。
火気の近くに置かないでください。
熱湯消毒及び漂白剤等の使用はしないでください。
電気製品に使用する場合、内部に水が入らないように注意してください。感電するおそれがあります。

水だけでスッキリ汚れを落とします。

汚れたマグカップもキレイになりました。


購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:132
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 洗面、風呂場の掃除

定番です、洗剤なしで助かっております
車の窓にも使用中

2025-06-17
用途: いろんなところ
飯田ヂーゼル株式会社

ほとんど半分に切って使っています。リーズナブルでこれがいいです

1が参考にしています
対象商品 : 31393863
2025-09-10
用途: 掃除
サービス業

昭和のタイル床お風呂にも
こすればカビも落ちる!!!

2025-02-06
用途: いわゆる「激おち君」
建設業・工事業

自分で好きな大きさにカットして使う事が出来るのでとても便利。
もの自体はいわゆる「激おち君」と同じという印象。

1が参考にしています
対象商品 : 31393872
2024-08-17
用途: 油汚れ落としに

汎用のメラニンスポンジよりも腰があり、自由にカットできるので面が目詰まりしてもその部分だけ切り取って限界まで使えます。キューブ状のものはそれが難しくてもったいなさを感じていましたが、このタイプを使用してみて満足度が高いです。

1が参考にしています
2024-09-04
用途: 流し台の洗浄や蛇口磨き

水で濡らし少しの力を加えてこするだけで、綺麗な状態になるのでとても良いです。
しかし、何度かやると直ぐにへたってしまう点を考えると、コスパ的にはイマイチだと思う。もっと安ければ満点です。

対象商品 : 31393872
2024-03-25
用途: 引き出しの整理
サービス業

引き出しの隙間に使っています。ガタガタせず、スムーズです。価格が手頃なのがいいですね

2が参考にしています
対象商品 : 31393872
2024-05-24
用途: 台所の掃除
サービス業

シンクの掃除の時サイズがちょうどいいので便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする