TES01-30K-50D-W 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR 31394880

TES01-30K-50D-W 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR 31394880
TES01-30K-50D-W 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR 31394880
TES01-30K-50D-W 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR 31394880
TES01-30K-50D-W 28スポットライト(プラグタイプ) TOKISTAR 31394880

28スポットライト(プラグタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色温度(K)3000
灯体:ホワイト
内容量1台注文コード31394880品番TES01-30K-50D-W
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

シリンダー径Φ28mm
連投使いも美しいダクトレールスポットライト

材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA灯体:ホワイト質量(g)120消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100色温度(K)3000アングル(°)35皮相電力(VA)11VA(調光時16VA)配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の逆位相または正逆兼用相調光インターフェースをご購入下さい
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする