TOKISTAR
28スポットライト(プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色温度(K)
3500
2700
3000
3500
色
灯体:ブラック
灯体:ブラック
灯体:ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31394889
品番
TES01-35K-50D-B
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シリンダー径Φ28mm
連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質
本体:アルミ/PC、発光部:PMMA
色
灯体:ブラック
質量(g)
120
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
3500
アングル(°)
35
皮相電力(VA)
11VA(調光時16VA)
配光角度(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)
93
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の逆位相または正逆兼用相調光インターフェースをご購入下さい
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください