Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1セット
校正証明書
-
推奨板厚(mm)
6
注文コード
31400331
品番
MHS2-13LA(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥17,540
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・推奨板厚・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~13
シリーズ
148
硬度
(測定面)60HRC以上
目量(mm)
0.01
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
平面
ステム形状
ナット付ステム/クランプ付
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
推奨板厚(mm)
6
校正証明書
-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500