曜日別特売
Φ40x500mm モリブデン棒材 99.95% ataraina(クリエイティブトレーディング) 31400690

Φ40x500mm モリブデン棒材 99.95% ataraina(クリエイティブトレーディング) 31400690
Φ40x500mm モリブデン棒材 99.95% ataraina(クリエイティブトレーディング) 31400690

モリブデン棒材 99.95%

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本直径(mm)40注文コード31400690品番Φ40x500mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800
長さ(mm)500公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカット直径(mm)40グリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする