曜日別特売
HS-18 箸セットぱんだ 18.0 オーエスケー 31402641

箸セットぱんだ 18.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31402641品番HS-18
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

スリム形状/カチャカチャ音がしないシリコンパーツ付/抗菌加工

材質本体=ABS樹脂/フタ=AS樹脂/箸=メタクリル樹脂/シリコーンパーツ=シリコーンゴム質量(g)28長さ(cm)箸:18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ケース)21×190×12食器洗浄機
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする