ZPT10FSJ10-04-A10 真空パッド (ZPT10F~) SMC 31403495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT10F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)シリコンゴムバッファストローク(mm)10注文コード31403495品番ZPT10FSJ10-04-A10
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)10パッド形状首振り形材質(パッド)シリコンゴムねじ径取付接続/M10×1ストローク(mm)10取出方向縦方向接続ねじM10x1接続方法真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/おねじチューブ径(Φmm)真空取出口/4バッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)10真空取出口(04) dia 4 tube
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする