※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
真空パッド (ZPT13F~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質(パッド)
導電性NBR
注文コード
31410687
品番
ZPT13FGN-B5-A8
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・バッファストローク
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50
パッド径(Φmm)
13
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
導電性NBR
ねじ径
真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1
取出方向
縦方向
接続ねじ
M8x1
接続方法
真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ
CADデータダウンロード