曜日別特売
SC75RBA3【ワケあり】【ワケあり】 ニュースタクリン 桜井 31416440

ニュースタクリン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1箱(1250枚)ブルー注文コード31416440品番SC75RBA3【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,98022,980
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)サイズA3ブルー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様クリーンパック仕様トラスコ品番459-4291質量(kg)12.1規格A3密度72g/[[平米]]表面抵抗値(Ω)1011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする