NMTPX215VZ FASARM PRO R チタン フルエキゾースト 4-1SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー NOJIMA ENGINEERING 31417322

※装着例

FASARM PRO R チタン フルエキゾースト 4-1SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31417322品番NMTPX215VZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ノジマの持ち得るエキゾーストテクノロジーの全てを注ぎ込み、車両のエンジン特性・フレーム形状・バンク角・その他様々なファクターを考慮して、様々な集合方法の中から最適な仕様を設定。伝統の手曲げによるチタンエキパイに、内部の細かいパーツまで軽さに拘った超軽量サイレンサーを組み合わせるノジマFASARMシリーズ エキゾーストの最高峰。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:×形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)チタンタイプ手曲げチタン(焼き色有り)/V Ti適合車種XJR1300(-06)、XJR1200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※平成11年排気ガス規制適合、平成13年騒音規制適合/成績表:純正無し(純正マフラー触媒無しの為、排ガス成績書不要) タンデムアッププレートの使用でタンデム可能です。受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。※バイク本体は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする