曜日別特売
NT634SLCW-CLK LOCK-ON スリップオン 2本出し チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ NOJIMA ENGINEERING 31417995

※装着例

NT634SLCW-CLK LOCK-ON スリップオン 2本出し チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ NOJIMA ENGINEERING 31417995
NT634SLCW-CLK LOCK-ON スリップオン 2本出し チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ NOJIMA ENGINEERING 31417995

LOCK-ON スリップオン 2本出し チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31417995品番NT634SLCW-CLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

差込部からテールエンドにかけて表情を変える異形断面形状のチタンスリーブサイレンサーは、前面投影面積を最小限とする事で空力特性に非常に優れ、後方に行くほど太くなりながらも対地角は増加する独特のデザインでバンク角確保の面でも大きな意味を持ちます。また外観上の特長でもあるテールカバーには軽量かつ高強度のドライカーボンが奢られています。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○形状スリップオン 2本出しチタンタイプ機械曲げチタン/LOCK-ON Ti適合車種NINJA1000(11-13/ABS装着可)車輌型式車両型式:ZXT00G/ZXT00H(NINJA1000/11-13) ZXT00L/ZXT00M(NINJA1000/14-15)ZRT00D(Z1000/10-13) 仕向け地:アジア一般及びIBS社扱いZXT00G:UK(NINJA1000/11-13)、アジア一般(NINJA14-15)/マレーシア及びアジア一般(Z1000/10-13)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成19年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:有り(WMTCモード試験合格済/NINJA100014-15のみ) 純正オプションパニアケース装着不可。※バイク本体は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする