※装着例
NOJIMA ENGINEERING
FASARM R チタン フルエキゾースト 4-1SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
31418065
品番
NTPX215VTI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
究極のコストパフォーマンスチタン。集合部にSC(スパイラルコレクター)を採用したモデル。レーシーなテールアップタイプ
取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:×
形状
フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色
チタン
タイプ
機械曲げチタン/V Ti
適合車種
XJR1300(-06)、XJR1200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※平成11年排気ガス規制適合、平成13年騒音規制適合/成績表:純正無し(純正マフラー触媒無しの為、排ガス成績書不要) タンデムアッププレートの使用でタンデム可能です。※バイク本体は別売りです。