※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
真空パッド (ZPT16F~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質(パッド)
フッ素ゴム
注文コード
31418204
品番
ZPT16FF-B5-A8
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・バッファストローク
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50
パッド径(Φmm)
16
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
フッ素ゴム
ねじ径
真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1
取出方向
縦方向
接続ねじ
M8x1
接続方法
真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ
CADデータダウンロード