※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
真空パッド (ZPT16F~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質(パッド)
NBR
バッファストローク(mm)
20
注文コード
31418493
品番
ZPT16FNK20-06-A10
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・バッファストローク
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50
パッド径(Φmm)
16
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
NBR
ねじ径
取付接続/M10×1
ストローク(mm)
20
取出方向
縦方向
接続ねじ
M10x1
接続方法
真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/おねじ
チューブ径(Φmm)
真空取出口/6
バッファ仕様
回り止め付
バッファストローク(mm)
20
真空取出口
(06) dia 6 tube
CADデータダウンロード