林純薬工業
2,2,4-トリメチルペンタン(研究実験用)
(1件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
等級
EP
特級
EP
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
31418932
品番
20002315
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
名称
2,2,4-Trimethylpentane
等級
EP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3
濃度(%)
≧99.0
比重
d≒0.69
化学組成
CH
3
C(CH
3
)
2
CH
2
CH(CH
3
)CH
3
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0067-30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気
平均分子量
114.23
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
540-84-1
別称
イソオクタン
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000