林純薬工業
クエン酸(結晶)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(500g)
注文コード
31419413
品番
47000825
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,050
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
名称
Citric acid, monohydrate, cryst.
等級
食品添加物 FD
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C3H4(OH)(COOH)3 H2O
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C
3
H
4
(OH)(COOH)
3
H
2
O
アズワン品番
89-0062-82
危険物の類別
非危険物
特性
急性毒性(区分4)
平均分子量
210.14
CAS登録番号
5949-29-1
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550