06000305 ホルムアミド(研究実験用) 林純薬工業 31419858

06000305 ホルムアミド(研究実験用) 林純薬工業 31419858
06000305 ホルムアミド(研究実験用) 林純薬工業 31419858

ホルムアミド(研究実験用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(500mL)注文コード31419858品番06000305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
名称Formamide等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式75-12-7濃度(%)≧98.5比重d≒1.14化学組成75-12-7危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-61危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ平均分子量45.04危険物の性状水溶性CAS登録番号75-12-7
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする