大嶺日の丸燃料
しちりん小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31420369
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
野外のレジャーに大活躍!
防災用としても活躍しそうです。
材質
珪藻土
幅(mm)
255
色
白
高さ(mm)
210
質量(g)
5500
奥行(mm)
255
寸法(cm)
焼き網:27×27
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
※しちりんには水をかけないで下さい。
※室内でご使用の場合は必ず換気をして下さい。
※しちりんの底部が高温になる場合がありますのでテーブル上でご使用の場合はこげないように板などを敷いてご使用下さい。
※目皿は消耗品です。定期的な交換が必要です。