キングジム
サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
31420509
品番
2290-BK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フタ付タイプ:フタが付いているので、書類をキレイに保管できる。
フタが折り返せるので両手で探せる
3段階の幅で収納できる。大容量&省スペース収納
縦置きでの収納も可能
用途
取扱説明書、学校のプリント、請求書
材質
PP(本体)、合成紙(インデックスラベル)
ポケット数
12仕切り(13ポケット)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約260×330×40、(使用時最大):約270×330×225
最大収納枚数(枚)
A4コピー用紙 約450
ポケット内寸法(mm)
約200(H)×310(W)
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の色は撮影、ディスプレイなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
商品説明動画
参考になった