マスプロ電工
分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
分配数
3
2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31420646
品番
SP3CDW
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
分配数
3
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送
質量(g)
240
タイプ
全端子電流通過型
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
46×133×50
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
(10~76MHz)2、(76~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
分配損失(dB)
(10~76MHz)6.3、(76~222MHz)6、(222~770MHz)7、(770~1489MHz)8、(1489~2150MHz)9、(2150~2681MHz)11.5、(2681~3224MHz)13.5
端子間阻止量(dB以上)
(10~76MHz)15、(76~222MHz)20、(222~770MHz)18、(770~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15