GK1C-67/2 ジャイアントキリング 1G ボートキャスティングモデル MajorCraft 31420911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK1C-67/2 ジャイアントキリング 1G ボートキャスティングモデル MajorCraft 31420911
GK1C-67/2 ジャイアントキリング 1G ボートキャスティングモデル MajorCraft 31420911
GK1C-67/2 ジャイアントキリング 1G ボートキャスティングモデル MajorCraft 31420911

ジャイアントキリング 1G ボートキャスティングモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様●PEライン(号):MAX 2.0●継数(pcs):グリップ脱着式●全長(ft):6'7”注文コード31420911品番GK1C-67/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

基本性能を極限まで高めたキャスティングモデル登場!
テーパー設計からガイドセッティング、グリップデザインに至るまで再設計を行ったことで従来品を遥かに凌ぐ基本性能の高さで完成しました。しなやかなティップがルアーアクションのエラーを軽減し、ベンドしながらもリフトパワーを発揮するトルクフルなバットが、いなしながら確実にターゲットに迫ることを可能にします。

仕様●PEライン(号):MAX 2.0●継数(pcs):グリップ脱着式●全長(ft):6'7”ルアーMAX(g)50標準自重(g)166アクションR

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする