日本アンテナ
4K8K対応テレビ接続ケーブル(4C) L型×ストレートプラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31421373
品番
CS4GLS5C
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
長さ(m)
5
ケーブル長(m)
5
ケーブル
4C
適合
地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)