曜日別特売
B101E 4K8K対応屋内用分岐器 日本アンテナ 31421732

4K8K対応屋内用分岐器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
分岐数1
内容量1個注文コード31421732品番B101E
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。

適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)分岐数1周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224挿入損失(dB)(10~76MHz)1.5、(76~222MHz)1.5、(222~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)3.0、(2150~2681MHz)3.5、(2681~3224MHz)4.3結合損失(dB)(10~76MHz)11.5、(76~222MHz)11.5、(222~770MHz)12.0、(770~1489MHz)12.5、(1489~2150MHz)13.5、(2150~2681MHz)14.5、(2681~3224MHz)15.8逆結合損失(dB)(10~76MHz)18、(76~222MHz)25、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)17、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16端子間結合損失(dB)-電圧定在波比(10~76MHz)2.2、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.7×55.5×20.5質量(kg)0.04付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする