曜日別特売
LSC-11PCLV-ALPHA 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ミドリ安全 31427044

LSC-11PCLV-ALPHA 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ミドリ安全 31427044
LSC-11PCLV-ALPHA 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ミドリ安全 31427044
LSC-11PCLV-ALPHA 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ミドリ安全 31427044
LSC-11PCLV-ALPHA 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ミドリ安全 31427044
LSC-11PCLV-ALPHA 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ミドリ安全 31427044
LSC-11PCLV-ALPHA 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ミドリ安全 31427044

女性用ヘルメット LSC-11PCLV α

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
グリーン/スモーク
内容量1個注文コード31427044品番LSC-11PCLV-ALPHA
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。ムレを軽減する通気孔付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途飛来・落下物・墜落時保護用グリーン/スモーク使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)51~60仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番105-6093長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする