ミドリ安全
通気底紳士靴 MG1310静電
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
質量(g)
710
660
670
690
710
730
740
760
780
800
820
トラスコ品番
106-7104
106-7104
106-7104
106-7116
106-7096
106-7112
106-7108
106-7122
106-7109
106-7120
106-7114
106-7099
106-7115
106-7119
106-7117
106-7101
106-7126
106-7102
106-7103
106-7118
106-7100
106-7127
106-7107
106-7106
106-7121
106-7124
106-7098
106-7123
106-7111
106-7105
106-7110
106-7094
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31427358
品番
MG1310S
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
靴底の換気機能と通気インソールの相乗効果で足のムレを軽減し、快適さを保ちます。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途
警備業など
サイズ(cm)
25
色
ブラック
足幅
3E
トラスコ品番
106-7104
形状
ローカット
質量(g)
710
種類
静電靴
規格
JIS_T_8103_一般静電作業靴
材質(ソール)
発泡ポリウレタン1層底
材質(甲被)
牛クロム革(銀付)
機能
通気性、制電
アズワン品番
64-1111-23
材質(インソール)
通気インソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。