PRM210 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 ミドリ安全 31427884

PRM210 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 ミドリ安全 31427884
PRM210 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 ミドリ安全 31427884
PRM210 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 ミドリ安全 31427884

安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラック
規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
内容量1足注文コード31427884品番PRM210
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

サイズ(cm)26.5ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格トラスコ品番837-0689形状ローカット質量(g)850種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31437149
2024-10-04
用途: 協力業者現場巡回など
建設業・工事業

足の形が甲高・幅広なのでジャストサイズの27.5や8を履くと窮屈な思いをしていたため30を購入
3E表記でしたがゆったりとした作りでとても履きやすく、もしかすると28でもしっくりきたかもしれません。大きいサイズは返品不可なので実店舗で試着できるなら1度してみたほうがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする