曜日別特売
- メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428035

※代表画像

- メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428035
- メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428035
- メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428035
- メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428035
- メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428035

メッキ足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード31428035品番-
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。

用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):881材質亜鉛めっき径(Φmm)4長さ(m)30規格6×19
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする