曜日別特売
PRM211 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 ミドリ安全 31428155

PRM211 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 ミドリ安全 31428155
PRM211 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 ミドリ安全 31428155
PRM211 安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211 ミドリ安全 31428155

安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格
JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>E・F合格
内容量1足注文コード31428155品番PRM211
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴紐部分が長いデザインになりますので、より足にフィットします。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

サイズ(cm)24ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格トラスコ品番855-5372形状ローカット質量(g)750種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする