曜日別特売
- SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428245

※代表画像

- SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428245
- SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428245
- SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428245
- SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428245
- SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19 イノホイ 31428245

SUS足くくり罠用 ワイヤロープ Φ4mm 6×19

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード31428245品番-
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ステンレス ※耐食性に優れ、めっきよりも粘りがあります。強度と作動性能のバランスが良い、Φ4mm、6×19のワイヤーロープです。

用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。適合切断荷重(参考)(kgf):1020材質ステンレス径(Φmm)4長さ(m)200規格6×19
注意
※切断工具はお客様にて別途ご準備いただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする