曜日別特売
- ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉 イノホイ 31428489

- ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉 イノホイ 31428489
- ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉 イノホイ 31428489
- ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉 イノホイ 31428489
- ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉 イノホイ 31428489

ファーレ旭式 小動物用箱罠スモールサイズ 片扉

(1件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量1台注文コード31428489品番-
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。
アナグマ、ハクビシン、たぬき、アライグマ、キツネ、野良猫など小動物を捕獲する箱罠で、万能なので非常に好評いただいています。また丈夫で、大人が乗ってもびくともしません。
格子網 線径4mm×マス目50mm、格子網パネルの補強3分筋(9mm)で縁取り補強しています。
耐久性抜群で耐用期間が長く、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。
市販の同等サイズと比べて安価であり、仕掛けやストッパーも完備しており、組み立てるとすぐに使えます。
長年の経験から、トリガー構造はシンプルなものがベストという結論に至っており、蹴り糸方式のトリガーを採用しています。張った蹴り糸の上に板状のものを置けば、踏み板方式のトリガーにもなります。

用途小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。手軽さよりも、耐用年数を重視した本格タイプ。質量(kg)約20寸法(m)幅0.4×高さ0.4×奥行0.8塗装グレー
注意
※蹴り糸のみお客様にて準備いただきます。あとは届いた商品ですぐに仕掛けられます。
※本製品をご使用の場合は、鳥獣保護法及び狩猟に関する法律を順守してください。
※本製品をご使用になる場合は狩猟免許が必要です。
※狩猟免許を取得していない場合でも、自治体によって一定の条件を満たせば、わなの設置が可能な場合があります。また、所領時期については各都道府県にお問い合わせください。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
※動物虐待目的には絶対使用しないでください。
※子どもやペットがいる場所での使用は避けてください。
※保護動物を誤って捕獲した場合は、速やかに放銃してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: アライグマ駆除
農・林・水産業

上面・側面・底面の部材の工作精度が低すぎる。特に溶接時に発生する部材の反りを修正しないまま発送している。組み立て時この反りを修正する必要があり、返品を考えたほどであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする