曜日別特売
RT935BH ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 ミドリ安全 31428627

 

RT935BH ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 ミドリ安全 31428627
RT935BH ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 ミドリ安全 31428627
RT935BH ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 ミドリ安全 31428627
RT935BH ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 ミドリ安全 31428627
RT935BH ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 ミドリ安全 31428627
RT935BH ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 ミドリ安全 31428627
RT935BH ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 ミドリ安全 31428627
RT935BH ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射 ミドリ安全 31428627

ゴアテックスRファブリクス使用 安全靴RT935防水反射

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード31428627品番RT935BH
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

世界最高水準の防水浸透素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを使用しました。耐摩耗性・耐滑性に優れ、屈曲性も高いラバーテック[[R上]]ソールです。バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用しました。外側からの水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気は素早く放出。靴内をドライで快適に保ちます。

用途夜間作業防災建設運輸業点検整備倉庫業務サイズ(cm)26.5ブラック材質(先芯)ワイド樹脂足幅3Eトラスコ品番835-6938形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス(R)ファブリクス)機能防水性、耐摩耗性、耐滑性、屈曲性JIS規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする