V251N-KP 甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ ミドリ安全 31429923

V251N-KP 甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ ミドリ安全 31429923
V251N-KP 甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ ミドリ安全 31429923

甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード31429923品番V251N-KP
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

サイズ(cm)26ブラック材質(先芯)足幅3E材質(甲板)牛クロム革、アルミトラスコ品番105-9254形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格アズワン品番64-8048-41耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする