曜日別特売
- 伸縮自在箒 八ツ矢工業 31430221

- 伸縮自在箒 八ツ矢工業 31430221
- 伸縮自在箒 八ツ矢工業 31430221

伸縮自在箒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
幅(cm)約45
内容量1本注文コード31430221品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

大きく使って小さく収納。伸縮ハンドルの自在ほうきです。Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除に適しています。柄の長さが調整できるので階段の掃きそうじにも便利です。

用途室内 床 掃き掃除 ほうき 箒材質毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ幅(cm)約45寸法(cm)約81~128繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする